LOVATO - LOVP2L151311 FINEC.FUNE+ANELLO 4KG 2NO+2NC SOVR.+PUL. - P2L151311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del sensore - 160 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V - 0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975085820
Codice prodotto
LOVP2L151311
Cod. produttore
P2L151311
Produttore
LOV
Altezza del sensore:
160 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0 A
Funzione di commutazione:
Elemento di comando a scatto lento e rapido
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Uscita elettronica:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Verniciatura a polvere
Tipologia di azionamento:
Altro
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Inserimento cavo PG
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65