LOVATO - LOVP1X1011 CONTATTO AUSILIARIO 1NO+1NC - P1X1011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione - Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 kg CO₂eq
EAN
8013975204900
Codice prodotto
LOVP1X1011
Cod. produttore
P1X1011
Produttore
LOV
Montaggio dell'apparecchio:
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
Funzione:
Interruttore ausiliario
Numero moduli DIN:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di commutazione nominale:
3 A
Tensione nominale:
400 V
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):
4
Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:
63 A


