pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RC4P25AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 4P 25A IDN 30MA - P1RC4P25AC030

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975204788

Codice prodotto

LOVP1RC4P25AC030

Cod. produttore

P1RC4P25AC030

Produttore

LOV

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

AC

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

65.5 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 4P – TIPO AC, 25A, 30mA