LOVATO - LOVP1RC2P40AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 40A IDN 30MA - P1RC2P40AC030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 40 A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8013975204689
Codice prodotto
LOVP1RC2P40AC030
Cod. produttore
P1RC2P40AC030
Produttore
LOV
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
40 A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
AC
Tipo selettivo:
no
Tipo con ritardo breve:
no
Resistenza a corto circuito (Icw):
10 kA
Resistenza a corrente impulsiva:
10 kA
Frequenza:
50/60 Hz
Dispositivi supplementari possibili:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
60 mm



