LOVATO - LOVP1RC2P25AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 25A IDN 30MA - P1RC2P25AC030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 25 A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8013975204665
Codice prodotto
LOVP1RC2P25AC030
Cod. produttore
P1RC2P25AC030
Produttore
LOV
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di corrente di guasto:
AC
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
65.5 mm
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 2P – TIPO AC, 25A, 30mA



