LOVATO - LOVME070RD024 TELEINVERTITORE ELETTRONICO 24VDC 7A - ME070RD024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7 A
Con attivatore di corto circuito - no
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase - 3 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8013975320976
Codice prodotto
LOVME070RD024
Cod. produttore
ME070RD024
Produttore
LOV
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7 A
Con attivatore di corto circuito:
no
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
3 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
7 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
1.5...7 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
3
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
50 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di segnalatori luminosi:
4
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
140 mm


