pagina iniziale

LOVATO - LOVME070FD024 AVVIATORE. DIRETTO ELETTR. 24VDC 7A - ME070FD024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVME070FD024 AVVIATORE. DIRETTO ELETTR. 24VDC 7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7 A

  • Con attivatore di corto circuito - no

  • Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase - 3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975320952

Codice prodotto

LOVME070FD024

Cod. produttore

ME070FD024

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

3 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

7 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.5...7 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

50 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Montaggio su guida portante possibile:

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

3

Reset esterno possibile:

Con fusibile:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

140 mm

Avviatore diretto elettronico, 7A, protezione termica motore integrata, tensione operativa Ue ?500VAC, tensione di alimentazione ausiliaria e di comando 24VDC