pagina iniziale

LOVATO - LOVM3P03270230 AVVIATORE ST-TR 50A 230/50-60 IN CONT. - M3P03270230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVM3P03270230 AVVIATORE ST-TR 50A 230/50-60 IN CONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a stella-triangolo

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Classe di intervento - Classe 10 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 25 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975208342

Codice prodotto

LOVM3P03270230

Cod. produttore

M3P03270230

Produttore

LOV

Tipo di avviatore motore:

Starter a stella-triangolo

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Classe di intervento:

Classe 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

25 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

50 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie:

50 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

50000 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

280 mm

Altezza:

233 mm

Profondità:

187 mm

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO, IN CONTENITORE ISOLANTE, CON PULSANTI MARCIA E ARRESTO/RESET. TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 50A. TENSIONE BOBINA 230VAC 50/60HZ