pagina iniziale

LOVATO - LOVM3N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI - M3N

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVM3N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 0

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975179871

Codice prodotto

LOVM3N

Cod. produttore

M3N

Produttore

LOV

Numero di punti di comando:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

170 mm

Altezza:

280 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

ABS

Larghezza:

233 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BF40...BF80