LOVATO - LOVM2PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M2PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8013975151754
Codice prodotto
LOVM2PA
Cod. produttore
M2PA
Produttore
LOV
Numero di punti di comando:
2
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
169 mm
Altezza:
234 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Poliestere
Larghezza:
110 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X


