pagina iniziale

LOVATO - LOVM1PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M1PA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVM1PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975151723

Codice prodotto

LOVM1PA

Cod. produttore

M1PA

Produttore

LOV

Numero di punti di comando:

2

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

155 mm

Altezza:

202 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Poliestere

Larghezza:

88 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Contenitori con pulsanti Marcia e Arresto/Reset.