LOVATO - LOVM0PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M0PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Profondità - 133 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
9 Kg CO₂-eq
EAN
8013975151693
Codice prodotto
LOVM0PA
Cod. produttore
M0PA
Produttore
LOV
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
133 mm
Altezza:
184 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Poliestere
Larghezza:
88 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X