pagina iniziale

LOVATO - LOVM0N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI - M0N

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVM0N CONTENITORE SENZA PULSANTI ESTERNI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Profondità - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975151686

Codice prodotto

LOVM0N

Cod. produttore

M0N

Produttore

LOV

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

140 mm

Altezza:

184 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Poliestere

Larghezza:

88 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, SENZA PULSANTI ESTERNI, PER CONTATTORI BG06, BG09, BG12