pagina iniziale

LOVATO - LOVLVMP10A127 RELE SCAMBIO PRECEDENZA 110-127VCA - LVMP10A127

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico sequenziale

  • Numero di contatti NO - 2

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975144732

Codice prodotto

LOVLVMP10A127

Cod. produttore

LVMP10A127

Produttore

LOV

Funzione:

Interruttore meccanico sequenziale

Numero di contatti NO:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

8 A

Tensione di alimentazione:

110...127 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

no

Tensione di comando 1:

110...127 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

I relè hanno il compito di rendere omogeneo il tempo di funzionamento e quindi l’usura di pompe, compressori, generatori, quando siano installate due unità, una di lavoro e una di riserva.