pagina iniziale

LOVATO - LOVLVMP10A024 RELE SCAMBIO PRECEDENZA 24VCA - LVMP10A024

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore seriale

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 8 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975125069

Codice prodotto

LOVLVMP10A024

Cod. produttore

LVMP10A024

Produttore

LOV

Funzione:

Meccanico, interruttore seriale

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

8 A

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Numero moduli DIN:

3

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

no

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

I relè hanno il compito di rendere omogeneo il tempo di funzionamento e quindi l’usura di pompe, compressori, generatori, quando siano installate due unità, una di lavoro e una di riserva.