pagina iniziale

LOVATO - LOVLVMP05 RELE SC.PRECED.1 IN. 24-48VCC 24-240VCA - LVMP05

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore seriale

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975147566

Codice prodotto

LOVLVMP05

Cod. produttore

LVMP05

Produttore

LOV

Funzione:

Meccanico, interruttore seriale

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

no

Tensione di comando 1:

24...240 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Tensione di comando 2:

24...48 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Relè di scambio precedenza modulari. A 2 uscite. Alimentazione in AC e DC. I relè hanno il compito di rendere omogeneo il tempo di funzionamento e quindi l’usura di pompe, compressori, generatori, quando siano installate due unita. limiti di funzionamento: 0,85÷1,1 Ue , durata inserzione: 100% , LED verde di segnalazione alimentazione , LED rossi di stato relè di uscita , contenitore modulare DIN 43880 (1 modulo) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.