pagina iniziale

LOVATO - LOVLVM40A415 RELE LIVELLO 380/415VCA MULTIFUNZIONE - LVM40A415

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Principio di misura fisico - Conduttivo

  • Numero di ingressi elettrodi - 5

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Max. ritardo all'attrazione ammesso - 10 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975125052

Codice prodotto

LOVLVM40A415

Cod. produttore

LVM40A415

Produttore

LOV

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Principio di misura fisico:

Conduttivo

Numero di ingressi elettrodi:

5

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso:

10 s

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

380...415 V

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Con morsetti amovibili:

no

Min. ritardo all'attrazione impostabile:

1 s

Numero contatti di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

A cascata:

no

Larghezza:

53.5 mm

Altezza:

104.7 mm

Profondità:

64.9 mm

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

380...415 V

Relè monotensione multifunzione modulari. Funzioni multiple. Ripristino automatico. impiego con 5 sonde di rilevamento (MIN1, MAX1,MIN2, MAX2, COM) , sensibilità regolabile: 2,5÷200kOhm , fondo scala sensibilità impostabile: 25-50-100-200kOhm , regolazione separata sensibilità per sonde di MAX (rilevamento schiuma) , immune alle capacità parassite dei cavi di sonda , selettore d’impostazione per 5 diverse funzioni: funzione di svuotamento e allarmi. funzione di riempimento e allarmi. funzione di svuotamento con comando scambio pompe. funzione riempimento con comando scambio pompe. funzione di riempimento serbatoio, svuotamento pozzo e allarme , doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di uscita , regolazione ritardo segnale sonda: 1÷10s , regolazione ritardo avviamento pompa: 0÷30min , LED verde di segnalazione alimentazione , LED rossi di stato relè di uscita e di stato delle sonde , contenitore modulare DIN 43880 (3 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.