LOVATO - LOVLVM40A240 RELE LIVELLO 220/240VCA MULTIFUNZIONE - LVM40A240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 220...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975125045
Codice prodotto
LOVLVM40A240
Cod. produttore
LVM40A240
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
220...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
220...240 V
Numero di ingressi elettrodi:
5
Min. ritardo all'attrazione impostabile:
1 s
Max. ritardo all'attrazione ammesso:
10 s
Principio di misura fisico:
Conduttivo
A cascata:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
53.5 mm
Altezza:
104.7 mm
Profondità:
64.9 mm