LOVATO - LOVLTN70MSL MODULO SONORO IP65 85DB 70MM - LTN70MSL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Altro
Grado di protezione (IP) - IP65
Tono regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975294079
Codice prodotto
LOVLTN70MSL
Cod. produttore
LTN70MSL
Produttore
LOV
Funzione:
Tono continuo
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP65
Tono regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
volume:
85 dB
Colonna di segnalazione, elemento acustico tipo/modello Lovato Electric LTN70MSL - MODULO SONORO IP65 85DB 70MM


