LOVATO - LOVLTN70MSH MODULO SONORO IP20 100DB 70MM - LTN70MSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Tono regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975294246
Codice prodotto
LOVLTN70MSH
Cod. produttore
LTN70MSH
Produttore
LOV
Funzione:
Tono continuo
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tono regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
volume:
100 dB
LOVATO: MODULO SONORO IP20 100DB 70MM, Colonna di segnalazione, elemento acustico


