pagina iniziale

LOVATO - LOVLTN50ML6 MODULO LUMINOSO BLU 50MM - LTN50ML6

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLTN50ML6 MODULO LUMINOSO BLU 50MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Blu

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 240...240 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 240...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975293997

Codice prodotto

LOVLTN50ML6

Cod. produttore

LTN50ML6

Produttore

LOV

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Blu

Diametro esterno:

50 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

240...240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

240...240 V

Tensione d'esercizio in DC:

26.4...26.4 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colonna di segnalazione, elemento ottico tipo/modello Lovato Electric LTN50ML6 - MODULO LUMINOSO BLU 50MM