pagina iniziale

LOVATO - LOVLRHA10 HMI DISPLAY 10 TFT LCD - LRHA10

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLRHA10 HMI DISPLAY 10 TFT LCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Esecuzione del display - TFT

  • Numero di pixel orizzontali - 1024

  • Numero di pixel verticali - 600

  • Diagonale schermo - 10.1 inch

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1495 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975232552

Codice prodotto

LOVLRHA10

Cod. produttore

LRHA10

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Esecuzione del display:

TFT

Numero di pixel orizzontali:

1024

Numero di pixel verticali:

600

Diagonale schermo:

10.1 inch

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

1

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Protocollo di supporto per Modbus:

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con display a colori:

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Con tastiera numerica:

no

Con interfacce SW:

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

64000

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Altezza frontale:

197 mm

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Touch resistivo

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

29 mm

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente:

60000000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

no

Numero di tasti funzione programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con indicatore di segnalazione:

no

Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma):

Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile:

Inserimento dei valori del processo (input) possibile:

Con ricette:

Numero di livelli, protezione con password:

3

Output di stampa presente:

Numero di lingue online:

4

Componenti software aggiuntivi caricabili:

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Temperatura d'esercizio:

0...50 °C

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza frontale:

282 mm

HMI DISPLAY 10.1” TFT LCD 64K COLORI TOUCH-SCREEN, ALIM. 24VDC, PORTE ETHERNET, RS232/RS485/RS422, USB. SUPPORTO PROTOCOLLI MODBUS RTU, MODBUS TCP, SIMATIC S7 ETHERNET, OPC UA E MQTT