pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP5A8 PULSANTIERA GRIGIA 5 OPERATORI - LPZP5A8

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 0

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975206195

Codice prodotto

LOVLPZP5A8

Cod. produttore

LPZP5A8

Produttore

LOV

Numero di punti di comando:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

56 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

220 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza:

72 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Pulsantiera senza operatori in policarbonato, dimensioni compatte, facilità di cablaggio con utilizzo di contatti e di portalampade con montaggio sul fondo; possibile utilizzo di contatti e portalampade con attacchi a vite o a molla fissati all'interno del coperchio tramite la base di fissaggio LPX AU120.

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO