LOVATO - LOVLPZP2A8 PULSANTIERA GRIGIA 2 OPERATORI - LPZP2A8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 0
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8013975206164
Codice prodotto
LOVLPZP2A8
Cod. produttore
LPZP2A8
Produttore
LOV
Numero di punti di comando:
0
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
56 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
117 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Larghezza:
72 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto LOVATO
Scopri la serie LOVATO