LOVATO - LOVLPZP1C502 PULSANTIERA GIALLA+PUL. FUNGO SG. ROTAZ. - LPZP1C502
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - no
Numero di pulsanti - 1
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8013975207925
Codice prodotto
LOVLPZP1C502
Cod. produttore
LPZP1C502
Produttore
LOV
Numero di punti di comando:
1
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di pulsanti:
1
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Numero di pulsanti a fungo:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X


