pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP1B5D603 PULS.GIAL.+40MM SG.ROT.+1NC+1NA+DISC.LUM - LPZP1B5D603

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP1B5D603 PULS.GIAL.+40MM SG.ROT.+1NC+1NA+DISC.LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Numero di pulsanti - 1

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975324585

Codice prodotto

LOVLPZP1B5D603

Cod. produttore

LPZP1B5D603

Produttore

LOV

Numero di punti di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Numero di pulsanti:

1

Numero di segnalatori luminosi:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

Assorbimento di potenza:

0.25 W