pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP1A5P PULSANTIERA GIALLA 1 FORO CON GUARDIA - LPZP1A5P

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZP1A5P PULSANTIERA GIALLA 1 FORO CON GUARDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 0

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975300053

Codice prodotto

LOVLPZP1A5P

Cod. produttore

LPZP1A5P

Produttore

LOV

Numero di punti di comando:

0

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

56 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

72 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

Larghezza:

72 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPZP1A5P - PULSANTIERA GIALLA 1 FORO CON GUARDIA