pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZM6E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 170X190X90 - LPZM6E8

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZM6E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 170X190X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 0

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro

  • Diametro delle aperture - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975231425

Codice prodotto

LOVLPZM6E8

Cod. produttore

LPZM6E8

Produttore

LOV

Numero di punti di comando:

0

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Diametro delle aperture:

22 mm

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

Larghezza:

170 mm

Altezza:

170 mm

Profondità:

90 mm

CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 170X190X90MM, COPERCHIO GRIGIO