LOVATO - LOVLPZM4CA8 PULSANTIERA METALLICA GRIGIA 2X2 FORI - LPZM4CA8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 0
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Diametro delle aperture - 22 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8013975231449
Codice prodotto
LOVLPZM4CA8
Cod. produttore
LPZM4CA8
Produttore
LOV
Numero di punti di comando:
0
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Diametro delle aperture:
22 mm
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4X
Larghezza:
80 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
73 mm


