pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZM3E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 80X170X73 - LPZM3E8

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPZM3E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 80X170X73

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 0

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975231395

Codice prodotto

LOVLPZM3E8

Cod. produttore

LPZM3E8

Produttore

LOV

Numero di punti di comando:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale del corpo:

Alluminio

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

73 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

170 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Larghezza:

80 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

CONTENITORE METALLICO, DIMENSIONE 80X170X73MM, COPERCHIO GRIGIO