LOVATO - LOVLPZM2A5 PULSANTIERA MET. GRIGIO/GIALLA A 2 FORI - LPZM2A5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 0
Colore parte superiore scatola - Giallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Materiale del corpo - Alluminio
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8013975227824
Codice prodotto
LOVLPZM2A5
Cod. produttore
LPZM2A5
Produttore
LOV
Numero di punti di comando:
0
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale del corpo:
Alluminio
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
73 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
80 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Larghezza:
80 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X