pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLPSE5 PORTAL. LED GIALLO 85/140VAC ATT.MOLLA - LPXLPSE5

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLPSE5 PORTAL. LED GIALLO 85/140VAC ATT.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 85...140 V

  • Portalampada - Altro

  • Colore del corpo luminoso - Giallo

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975206065

Codice prodotto

LOVLPXLPSE5

Cod. produttore

LPXLPSE5

Produttore

LOV

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

85...140 V

Portalampada:

Altro

Colore del corpo luminoso:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

85...140 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLPSE5 - PORTAL. LED GIALLO 85 140VAC ATT.MOLLA