pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLPSB4 PORTAL. LED ROSSO 12/30VACDC ATT.MOLLA - LPXLPSB4

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLPSB4 PORTAL. LED ROSSO 12/30VACDC ATT.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 12...30 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 12...30 V

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975206003

Codice prodotto

LOVLPXLPSB4

Cod. produttore

LPXLPSB4

Produttore

LOV

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

12...30 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

12...30 V

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

12...30 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLPSB4 - PORTAL. LED ROSSO 12 30VACDC ATT.MOLLA