LOVATO - LOVLPXLPM8 PORTALAMPADA LED BIANCO 187/265VAC - LPXLPM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - BA9s
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 185...265 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 185...265 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
EAN
8013975190074
Codice prodotto
LOVLPXLPM8
Cod. produttore
LPXLPM8
Produttore
LOV
Portalampada:
BA9s
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
185...265 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
185...265 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Colore del corpo luminoso:
Neutro
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale


