LOVATO - LOVLPXLPM3 PORTALAMPADA LED VERDE 187/265VAC - LPXLPM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 185...265 V
Portalampada - Altro
Colore del corpo luminoso - Verde
Tipo lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
8013975190036
Codice prodotto
LOVLPXLPM3
Cod. produttore
LPXLPM3
Produttore
LOV
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
185...265 V
Portalampada:
Altro
Colore del corpo luminoso:
Verde
Tipo lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
185...265 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Altro
Trasformatore integrato:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
Un prodotto LOVATO
Scopri la serie LOVATO


