pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLPE4 PORTALAMPADA LED ROSSO 85/140VAC - LPXLPE4

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLPE4 PORTALAMPADA LED ROSSO 85/140VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 85...140 V

  • Portalampada - Altro

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975189993

Codice prodotto

LOVLPXLPE4

Cod. produttore

LPXLPE4

Produttore

LOV

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

85...140 V

Portalampada:

Altro

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

85...140 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Elemento portalampada a LED a luce fissa protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO