LOVATO - LOVLPXLFM8 PORTALAMPADA LED BIANCO 187/265VAC LAMP - LPXLFM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - sì
Con diodo integrato - sì
Portalampada - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 28 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
Serie PLatinum
EAN
8013975190227
Codice prodotto
LOVLPXLFM8
Cod. produttore
LPXLFM8
Produttore
LOV
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con diodo integrato:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
185...265 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
185...265 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo lampada:
LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Altro
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale


