pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLFB3 PORTALAMPADA LED VERDE 18/30V AC/DC LAMP - LPXLFB3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLFB3 PORTALAMPADA LED VERDE 18/30V AC/DC LAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 18...30 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 18...30 V

  • Colore del corpo luminoso - Verde

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975190081

Codice prodotto

LOVLPXLFB3

Cod. produttore

LPXLFB3

Produttore

LOV

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

18...30 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

18...30 V

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

18...30 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Elemento portalampada a LED a luce lampeggiante protetta. Fornito senza base di fissaggio. Durata: 100.000 ore, è ammessa qualsiasi posizione di montaggio

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO