pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLEM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265V AC/DC - LPXLEM5

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLEM5 PORTALAMPADA LED GIALLO 187/265V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 185...265 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 185...265 V

  • Colore del corpo luminoso - Giallo

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975190432

Codice prodotto

LOVLPXLEM5

Cod. produttore

LPXLEM5

Produttore

LOV

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

185...265 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

185...265 V

Colore del corpo luminoso:

Giallo

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

185...265 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

ELEMENTO PORTALAMPADA A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, CON ATTACCHI A VITE, 185…265VAC/DC. GIALLO.