LOVATO - LOVLPXLEE8 PORTALAMPADA LED BIANCO 85/140V AC/DC - LPXLEE8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - sì
Con diodo integrato - sì
Portalampada - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8013975190401
Codice prodotto
LOVLPXLEE8
Cod. produttore
LPXLEE8
Produttore
LOV
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con diodo integrato:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
85...140 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
85...140 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
85...140 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Altro
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale


