pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLEE6 PORTALAMPADA LED BLU 85/140V AC/DC - LPXLEE6

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLEE6 PORTALAMPADA LED BLU 85/140V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 85...140 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 85...140 V

  • Colore del corpo luminoso - Blu

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975190395

Codice prodotto

LOVLPXLEE6

Cod. produttore

LPXLEE6

Produttore

LOV

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

85...140 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

85...140 V

Colore del corpo luminoso:

Blu

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

85...140 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLEE6 - PORTALAMPADA LED BLU 85 140V AC DC