pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLED8 PORTALAMPADA LED BIANCO 48V AC/DC - LPXLED8

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXLED8 PORTALAMPADA LED BIANCO 48V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 48...48 V

  • Portalampada - Altro

  • Tensione d'esercizio nominale ue per DC - 48...48 V

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975244128

Codice prodotto

LOVLPXLED8

Cod. produttore

LPXLED8

Produttore

LOV

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

48...48 V

Portalampada:

Altro

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

48...48 V

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

48...48 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Altro

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì