pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXAU108 ETICHETTA NEUTRA X INCISIONE 26,5X15MM - LPXAU108

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Senza

  • Stampa simboli ISO - Senza

  • Colore - Argento

  • Forma - Rettangolare

  • Larghezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975192078

Codice prodotto

LOVLPXAU108

Cod. produttore

LPXAU108

Produttore

LOV

Significato della stampa:

Senza

Stampa simboli ISO:

Senza

Colore:

Argento

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

26.5 mm

Altezza:

15 mm

Etichetta argentata in plastica per incisione per LPX AU105

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO