LOVATO - LOVLPXAU105 PORTA ETICHETTA X ETIC. 26,5X15 - LPXAU105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 27.5 mm
Altezza - 48 mm
Diametro del foro - 22 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8013975192054
Codice prodotto
LOVLPXAU105
Cod. produttore
LPXAU105
Produttore
LOV
Larghezza:
27.5 mm
Altezza:
48 mm
Diametro del foro:
22 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza dell'apertura:
22 mm
Altezza dell'apertura:
22 mm
Porta etichette per etichette plastiche LPX AU108
Un prodotto LOVATO
Scopri la serie LOVATO


