pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXAI221 ETICHETTA ARRESTO - LPXAI221

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXAI221 ETICHETTA ARRESTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - STOP

  • Lingua di stampa - Italiano

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Argento

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 50 PZ

Significato della stampa:

STOP

Lingua di stampa:

Italiano

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Argento

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

12.1 mm

Etichetta con testo per portaetichetta LPXAU100, ARRESTO