pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXAGB228 ETICHETTA REVERSE - LPXAGB228

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXAGB228 ETICHETTA REVERSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Inversione

  • Lingua di stampa - Inglese

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Argento

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013975296516

Codice prodotto

LOVLPXAGB228

Cod. produttore

LPXAGB228

Produttore

LOV

Significato della stampa:

Inversione

Lingua di stampa:

Inglese

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Argento

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

12.1 mm

Etichette generiche. "REVERSE"