pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXAE222 ETICHETTA REARME - LPXAE222

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPXAE222 ETICHETTA REARME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Ripristina

  • Lingua di stampa - Spagnolo

  • Stampa simboli ISO - Altro

  • Colore - Argento

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 50 PZ

Significato della stampa:

Ripristina

Lingua di stampa:

Spagnolo

Stampa simboli ISO:

Altro

Colore:

Argento

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

27.5 mm

Altezza:

12.1 mm

Etichetta con testo per portaetichetta LPXAU100, REARME