pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSSL130K11PB3 KIT MT.SEL.LUM.VERDE 3POS.STAB.NO+NC 24V - LPSSL130K11PB3

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSSL130K11PB3 KIT MT.SEL.LUM.VERDE 3POS.STAB.NO+NC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 3

  • Tattile -

  • Tensione di alimentazione della lampada - 24 V

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975320174

Codice prodotto

LOVLPSSL130K11PB3

Cod. produttore

LPSSL130K11PB3

Produttore

LOV

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

3

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

22 mm

Altezza dell'apertura:

22 mm

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0