pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSS380R3433E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1>0-2 3433E - LPSS380R3433E

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSS380R3433E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1>0-2 3433E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 0

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975272565

Codice prodotto

LOVLPSS380R3433E

Cod. produttore

LPSS380R3433E

Produttore

LOV

Esecuzione dell'interruttore:

Interruttore on/off

Numero di poli:

0

Con posizione zero (off):

sì

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio per montaggio sporgente

Con ritorno in posizione zero:

sì

Dimensione della targa frontale:

Altro

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Montaggio frontale:

sì

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero moduli DIN:

1

Adatto per montaggio distributore:

sì

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Interruttore a gradini tipo/modello Lovato Electric LPSS380R3433E - SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1 0-2 3433E