LOVATO - LOVLPSS360R520E SELETTORE METALLICO A CHIAVE 1-0<2 520E - LPSS360R520E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'interruttore - Interruttore on/off
Numero di poli - 0
Con posizione zero (off) - sì
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
EAN
8013975272428
Codice prodotto
LOVLPSS360R520E
Cod. produttore
LPSS360R520E
Produttore
LOV
Esecuzione dell'interruttore:
Interruttore on/off
Numero di poli:
0
Con posizione zero (off):
sì
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio per montaggio sporgente
Con ritorno in posizione zero:
sì
Dimensione della targa frontale:
Altro
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Montaggio frontale:
sì
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero moduli DIN:
1
Adatto per montaggio distributore:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


